曜日別特売

チーノ シリコーン加工窓付スタンド式パンカバー

チーノ シリコーン加工窓付スタンド式パンカバー - パール金属チーノ シリコーン加工窓付スタンド式パンカバー - パール金属チーノ シリコーン加工窓付スタンド式パンカバー - パール金属チーノ シリコーン加工窓付スタンド式パンカバー - パール金属

中が見えるガラス窓付。便利な自立スタンドハンドル。

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体:鉄、取っ手:フェノール樹脂、フック:ステンレス鋼、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867109HB-656625618~20210×65
1,700
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
28867118HB-656732320~24250×65
2,000
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする