曜日別特売

菜箸が置けるメガストーンフライパン

菜箸が置けるメガストーンフライパン - パール金属

調理途中で菜箸が置ける取っ手形状。金属ヘラ使用可能

材質本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂質量(g)371サイズ(cm)20深さ(mm)(鍋)48表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)385×95×210内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867477HB-6781
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28867477HB-678112240685HB-4847HB-6781 ふわっと軽いメガストーンフライパン パール金属 12240685ふわっと軽いメガストーンフライパンパール金属1枚
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする