パール金属
ナチュラルクックピュア ふっ素加工IH対応フライパン
汚れがつきにくくお手入れ簡単!
オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
色
ピンク
表面処理
内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867644
HB-6662
570
26
445×75×265
¥
2,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28867660
HB-6663
670
28
480×105×285
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください