曜日別特売

ナチュラルクックピュア ふっ素加工IH対応いため鍋

ナチュラルクックピュア ふっ素加工IH対応いため鍋 - パール金属ナチュラルクックピュア ふっ素加工IH対応いため鍋 - パール金属

汚れがつきにくくお手入れ簡単!
オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂グリーン質量(g)450サイズ(cm)20表面処理内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)360×85×215内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867669HB-6664
2,100
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする