曜日別特売

ナチュラルクックピュア ふっ素加工IH対応フライパン

ナチュラルクックピュア ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属ナチュラルクックピュア ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属
(1件のレビュー)

汚れがつきにくくお手入れ簡単!
オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂グリーン表面処理内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867705HB-666857026445×75×265
2,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
28867714HB-666967028480×105×285
3,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 料理
河内区その他業種

淡いグリーン色を選びました。持ち手の木製デザインもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする