パール金属
クールグラース 冷水ポット1.2L
軽くて丈夫、扱いやすい。モールガラス調デザイン。
材質
本体:AS樹脂、ふた:ポリプロピレン
質量(g)
248
容量(L)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×85×250
耐熱温度(℃)
ふた外側:100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868080
HB-6715
¥
1,000
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください