カフェマグ 軽量ワンタッチマグ500
簡単操作ロックリング。ワンタッチでオープン!
軽量だから持ち運びやすい!
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、(ふた栓、ふた):ポリプロピレン、開閉ボタン:ABS樹脂(クロムめっき)、リング:ABS樹脂、(飲み口パッキン、リングパッキン):シリコーンゴム
質量(g)261
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×225
保温効力(℃)66以上(6時間)
保冷効力(℃)11以下(6時間)
内容量1本
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28868150 | HB-6371 | 53972355 | HB-4783 |
|
マイカフェマグ ワンタッチマグボトル500 | パール金属 | 1本 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28868159 | HB-6372 | 53972364 | HB-4784 |
|
マイカフェマグ ワンタッチマグボトル500 | パール金属 | 1本 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |