パール金属
冷た倶楽部 すくいやすく立つアルミアイスデッシャー
すくいやすい波状構造!平らで自立する。
材質
カップ部:アルミニウム合金、柄:ポリプロピレン
質量(g)
76
間口(mm)
60
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
200×35×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868195
D-6736
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください