曜日別特売

蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付)

蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) - モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) - モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) - モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) - モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) - モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) - モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) - モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) - モリタ宮田
(1件のレビュー)

蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。

種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)10型種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)設置台:白(ホワイト)セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127タイプシグナルスタンドエコエコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215薬剤量(kg)3.0エコマーク認定番号14 127 002内容量1セット
注意
※消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早目に更新してください。
※消火器の引取りは行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28868430MEA10B+シグナルスタンドECO3.0約14秒3~6m
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28868430
2024-04-03
用途: 倉庫内の初期消化
建設業・工事業

消化器の梱包がしっかりしており、設置台も簡単に組立出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする