WH-RS700-TL-F チューブレス 30 mm フロントホイール

WH-RS700-TL-F チューブレス 30 mm フロントホイール SHIMANO(シマノ)

効率的な加速
高い駆動剛性フロント24mmおよびリア28mmのリム高
OPTBAL
軽量および高剛性
新型のレイヤーアップチューブレスカーボンラミネートリム
スムーズな表面

長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133 寸法(mm)リム高さ:24、リム内部幅:15、リム外部幅:20.8 シルバー 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0 質量(g)平均616 シリーズULTEGRA R8000 シリーズ ブレーキ種類リムブレーキ スポーク数16 エンド幅(mm)100 ホイールサイズ622×15C 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28868439 EWHRS700C30F
71,120
70,980
78,078 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする