BR-R8100 デュアルピボット ブレーキキャリパー 前後セット
剛性、重量と制動力の優れたバランス
最大タイヤサイズ:28C
仕様R55C4シュー
寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5
色シリーズカラー
質量(g)平均182 (フロント) 180 (リア)
リム幅(mm)20.8~28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
ブレーキ種類SLR-EV デュアルピボット
タイヤサイズ最大28C
リーチ寸法(mm)51
内容量1ペア
注意
※前後セット