曜日別特売

インフレータブルマット

インフレータブルマット - Mitsukin(三金商事)インフレータブルマット - Mitsukin(三金商事)インフレータブルマット - Mitsukin(三金商事)インフレータブルマット - Mitsukin(三金商事)

エアーだけでも、ウレタンだけもない「エアー + ウレタン」。高密度ウレタンフォームの柔らかい程よい弾力と、反発力のあるエアーでマットの沈み込み過ぎを防ぐ。しっかりとカラダを受け止めてくれるバランスの取れたマット仕様なんです。
マットは高いクッション性を持ち、厚み5cmで車の段差や地面の凹凸を解消し、凹凸感を感じにくいので快適な睡眠を確保します。5cmの空気層を作る事で、地面の冷えから体を守れ、キャンプにも快適に眠れます。
自己膨張式設計を採用し、エアポンプが要らず、2つのバルブを開くだけてエアマットが自動で空気を吸い込み膨らむ、約1分放置するだけで自動膨張します。
両サイドにあるスナップボタンで複数のマットを隙間なく連結することができます。ファミリーで使うのにも広々快適です。

材質ポリエステル/ウレタンフォーム質量(kg)2.1直径×長さL(Φmm×mm)収納時:150×700寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)展開時:650×1880×50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※購入後、最初のご使用時には最大まで膨らむのに時間がかかります。商品が届いたらまず、袋からだして1~2日放置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869900WG-IMT5 DB
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
28869909WG-IMT5 GY
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする