調乳用ステンレスボトル
ステンレス製魔法瓶構造だから高い保温力でミルク作りに最適。漏れないキャップユニットで持ち運びも安心です。
ミルクの時期が終わったら、ママのマグとしても使える大人可愛いミッフィーのデザインです。
質量(kg)0.2
色ミッフィー
容量(L)0.5
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×22
RoHS指令(10物質対応)対応
保温効力(℃)69以上(6時間)、72以上(5時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 009
内容量1台
ステンレスボトル・水筒 の新着商品
