調乳用ステンレスボトル

調乳用ステンレスボトル THERMOS(サーモス)

ステンレス製魔法瓶構造だから高い保温力でミルク作りに最適。漏れないキャップユニットで持ち運びも安心です。
ミルクの時期が終わったら、ママのマグとしても使える大人可愛いミッキーとミニーのデザインです。

質量(kg)0.2 容量(L)0.5 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×22 RoHS指令(10物質対応)対応 保温効力(℃)69以上(6時間)、72以上(5時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 009 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28869568 JNX-502DS MCY ミッキー
5,500
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷
28869577 JNX-502DS MNI ミニー
5,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする