MAD MAX(マッドマックス)
アルミ製 ナマズサイドマーカー
デコトラの定番カスタム大型マーカー。
サイドマーカー、キャビン上、舟形バンパー等に幅広くご使用頂けます。
プラスチックレンズ、アルミポリッシュ仕上げのボディで錆に強く耐久性に優れています。
用途
外装ドレスアップ
付属品
電球 S25/24V/21W
材質
本体:アルミ/レンズ:プラスチック
適合車種
汎用
内容量
1個
注意
※付属の24Vバルブを12Vバルブへ変更すれば12V車にも取り付け可能です。取り付けボルトは付属していませんので別途ご用意下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
レンズ色
縦×横×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872079
MM71-0020-GN
M
グリーン
293×104×75
¥
5,000
取扱い終了
28872088
MM71-0020-OR
M
オレンジ
293×104×75
¥
5,000
取扱い終了
28872097
MM71-0021-GN
L
グリーン
403×104×75
¥
5,500
取扱い終了
28872106
MM71-0021-OR
L
オレンジ
403×104×75
¥
5,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください