純綿軍足 10P

純綿軍足 10P コーコス信岡 純綿軍足 10P コーコス信岡 純綿軍足 10P コーコス信岡 純綿軍足 10P コーコス信岡 純綿軍足 10P コーコス信岡

洗い替えできる10足セット。業務用としてのヘビーローテーションにも対応できます
作業服メーカーがつくった丈夫なソックス。ハードな作業に最適です
綿を使用しているので丈夫で吸汗性もあります

用途一般作業、DIY、農作業、アウトドア 材質綿 キナリ サイズF サイズ(cm)24.0~26.0 入数10足 指タイプ先丸 内容量1束(10足)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28872465 R-1332
オープン
2,190
2,409 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする