のびのびソックス 10P

のびのびソックス 10P コーコス信岡 のびのびソックス 10P コーコス信岡 のびのびソックス 10P コーコス信岡 のびのびソックス 10P コーコス信岡 のびのびソックス 10P コーコス信岡

洗い替えできる10足セット。業務用としてのヘビーローテーションにも対応できます
作業服メーカーがつくった丈夫なソックス
素材にポリウレタンを入れることでストレッチ性とフィット感を高めています

用途一般作業、DIY、農作業、アウトドア、カジュアル、ビジネス、通学 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン ホワイト サイズF サイズ(cm)25.0~27.0 入数10足 指タイプ先丸 内容量1束(10足)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28872490 R-1336
オープン
2,390
2,629 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする