ボンフォーム
シートベルトパッド Lee
楽しくレジャーへ出かけるシリーズ商品
ジーンズブランド「Lee」とコラボレーション
形状
シートベルトパッド
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×250×15
対応
幅52mmまで対応
内容量
1個
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※素材の特性上、ご使用状況によっては水、汗、摩擦などで他のものに色移りする場合があります。ご使用の際はご注意ください。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28876760
7413-16BL
ブルー
(表地)綿/ポリエステル、(裏地)ポリエステル
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28876769
7414-16BL
ブルー
(表地)綿/ポリエステル/ポリウレタン、(裏地)ポリエステル
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28876778
7415-16WH
ホワイト
(表地)綿、(裏地)ポリエステル
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください