パール金属
マイカラー フォーク M
材質
ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
寸法(mm)
170×25
質量(g)
20
全長(cm)
17
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28944617
B-5672
ピンク
¥
400
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28944626
B-5676
グリーン
¥
400
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください