日本メカケミカル
メカプレス#44S
ステンレスも対応できる過酷な絞り条件下(高極圧下)用 油剤プレス剤
用途
鉄系材料、ステンレスの絞り、曲げ、抜き、ファインブランキング加工
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※銅合金への使用は硫黄系極圧添加剤による変色の恐れがありますので避けて下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
28982837
D-Z018-18L
¥28,400
¥
27,980
¥30,778
(税込)
3日以内出荷
2025年
12月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください