ドリームパワー 電動チェーンソー(充電式)

ドリームパワー 電動チェーンソー(充電式) ナカトミ ドリームパワー 電動チェーンソー(充電式) ナカトミ ドリームパワー 電動チェーンソー(充電式) ナカトミ ドリームパワー 電動チェーンソー(充電式) ナカトミ

電源が確保できない場所でも使用できる充電式。コードを気にせず、取り回しの良い作業ができます。安全ボタンを握らないと電源が入らない安全設計。丸太(薪)切りや枝打ち等に最適です。刃を当てるだけで楽々切断。大容量の18V 4.0Ahリチウムイオン電池で、長時間運転が可能。

用途チェーンソーとして。切断 伐採 剪定などに。丸太 枝 エンジン音なし 排気ガスなし 充電式 付属品ソーチェーンカバー×1、充電器(BC18V4A)×1、バッテリー(BP18LI4A)×1、チェーンソーオイル×1 材質樹脂/スチール 質量(kg)3.4 切断有効長さ(mm)約220 チェーンスピード(m/s)3.5 連続使用時間(分)無負荷:約30(満充電時) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 モーター電圧(V)DC18 充電器出力DC23V 1500mA 充電器入力AC100V 50/60Hz 50VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×24×24.5 充電時間(時間)約1.5、満充電:約3 バッテリー容量(mAh)4000 ソーチェーンE50S-40E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP、刃コマ数(枚):40) ガイドバー長さ(mm)250(10インチ) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28980098 BCS-250D/N1
オープン
19,980
21,978 (税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動チェーンソー BCS-250D/N1 商品紹介

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする