バーカウンターテーブル&チェアセット

バーカウンターテーブル&チェアセット YAMAZEN(山善)

天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのカウンターテーブルとチェア2脚のセット。
木目調に仕上げたPS(ポリスチレン)素材を採用。
天然木製とは異なり耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
夏場の日差しでも熱くなりにくいのでお庭やベランダでの使用に最適。
脚部は金属製でシックな外観に。ありそうでなかった外で使えるカウンターテーブル&チェア。
スリムなので屋外の限られたスペースでも使いやすい。
高さがあるので立食スタイルのパーティーにもおすすめ。
テーブルの脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。

用途ガーデンテーブル、バーテーブル、カウンターテーブル、ハイテーブル、ガーデンファニチャー、机、デスク、ガーデンチェア、ガーデンファニチャー、椅子、イス、バーチェア、カウンターチェア、ハイチェアとして。庭、屋外、屋内、おしゃれ、インテリア。 材質ポリスチレン、金属(アルミニウム) 質量(kg)テーブル:14、チェア:4.5 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:100×37×100、チェア:45×48×94.5 組立時間約20-30分 座面高(cm)70.5 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28980554 YBT-100(DBR)+YBC-1(DBR)×2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする