キッチンジョイント

キッチンジョイント アスベル キッチンジョイント アスベル

材質本体・フタ・ポリ袋止め・キャスター:PP、脚ゴム:PE 幅(mm)635 ホワイト 高さ(mm)465 質量(g)3030 奥行(mm)345 容量(L)60(20×3) フタの種類かぶせ式 内容量1セット(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28994010 A6639
オープン
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする