分別ワゴンワイド3段

分別ワゴンワイド3段 - アスベル分別ワゴンワイド3段 - アスベル分別ワゴンワイド3段 - アスベル
材質本体・ポリ袋止め/ポリプロピレン キャスター/ポリプロピレン・ポリアミド幅(mm)335ホワイト高さ(mm)990質量(g)4598奥行(mm)275容量(L)43(上・中段:12.5+下段:18.0)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28994019A6600
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする