分別ワゴンスリム3段

分別ワゴンスリム3段 - アスベル分別ワゴンスリム3段 - アスベル分別ワゴンスリム3段 - アスベル
材質本体・引出し:PP、キャスター:PP/PA幅(mm)225ホワイト高さ(mm)992質量(g)3932奥行(mm)355容量(L)37.5(12.5×3)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28994028A6601
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする