曜日別特売

オーバルパスタプレート

オーバルパスタプレート - マルケイ(国際化工)オーバルパスタプレート - マルケイ(国際化工)

先進の"シンプルモダン"、スタイリッシュにテーブルを演出。

材質メラミン樹脂形状オーバル皿容量(mL)920高さ(mm)52短辺(mm)167長辺(mm)296耐熱温度(℃)120食器の種類洋食器内容量1個
注意
※製品の特性上、色ムラがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29030568E121IOC乳白/オレンジC
2,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
29030577E121IGC乳白/グリーンC
2,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする