超硬4枚刃不等分割不等リードラフィングエンドミル F638TX 40°/42°

超硬4枚刃不等分割不等リードラフィングエンドミル F638TX 40°/42° 7Leaders

4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な重切削加工が可能です。
切り込み量を大きくして加工時間の短縮も可能です。
コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで、潤滑性と耐熱性に優れています。
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
溝加工
側面加工
材質UMG 刃数4 刃先形状C面 45° コーティングAlTiSiN 外径公差(mm)0~-0.02 ねじれ角(°)40/42 内容量1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効刃長(mm)
刃数Z
シャンク径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29051516 F638TX-3 57 3 8 3 6
8,740
6,798
7,478 (税込)
取扱停止中
29051525 F638TX-4 57 4 11 3 6
8,740
6,798
7,478 (税込)
取扱停止中
29051534 F638TX-5 57 5 13 3 6
8,740
6,798
7,478 (税込)
取扱停止中
29051550 F638TX-6 57 6 13 4 6
7,600
5,898
6,488 (税込)
取扱停止中
29051559 F638TX-7 63 7 16 4 8
12,330
9,498
10,448 (税込)
取扱停止中
29051568 F638TX-8 63 8 19 4 8
10,720
7,998
8,798 (税込)
取扱停止中
29051577 F638TX-9 72 9 19 4 10
18,790
14,980
16,478 (税込)
取扱停止中
29051586 F638TX-10 72 10 22 4 10
15,660
12,980
14,278 (税込)
取扱停止中
29051595 F638TX-12 83 12 26 4 12
20,800
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中
29051604 F638TX-14 83 14 26 4 14
28,750
22,980
25,278 (税込)
取扱停止中
29051620 F638TX-16 92 16 32 4 16
36,870
28,980
31,878 (税込)
取扱停止中
29051629 F638TX-18 92 18 32 4 18
47,580
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中
29051638 F638TX-20 104 20 38 4 20
54,720
42,980
47,278 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする