曜日別特売

スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有

スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛肘なしグリーン購入法適合背タイプハイハンガーなしランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29057387CT1CAB FRU1リネットブラックブラックブラック
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057396CT1CAB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057405CT1CAB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057414CT1CAB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057430CT1CAB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
108,400
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057439CT1CAB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
108,400
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057448CT1CAB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
108,400
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057457CT1CAD FRU3リネットホワイトグレーグレー
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057466CT1CAD FRU6リネットホワイトセージセージ
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057475CT1CAD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057484CT1CAD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
108,400
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057500CT1CAD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
108,400
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057509CT1CAD FXW9インターロックホワイトセージセージ
108,400
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057518CT1CAF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057527CT1CAF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057536CT1CAF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057545CT1CAF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057554CT1CAF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057570CT1CAF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
108,400
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057579CT1CAF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
108,400
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057588CT1CAF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
108,400
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057597CT1CAF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
108,400
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする