スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有

スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛肘なしグリーン購入法適合背タイプハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29058708CT1DFB FRU1リネットブラックブラックブラック
151,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058717CT1DFB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
151,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058726CT1DFB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
151,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058735CT1DFB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
151,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058744CT1DFB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
139,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058760CT1DFB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
139,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058769CT1DFB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
139,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058778CT1DFD FRU3リネットホワイトグレーグレー
151,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058787CT1DFD FRU6リネットホワイトセージセージ
151,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058796CT1DFD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
151,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058805CT1DFD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
139,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058814CT1DFD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
139,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058830CT1DFD FXW9インターロックホワイトセージセージ
139,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058839CT1DFF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
151,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058848CT1DFF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
151,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058857CT1DFF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
151,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058866CT1DFF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
151,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058875CT1DFF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
151,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058884CT1DFF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
139,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058900CT1DFF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
139,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058909CT1DFF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
139,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058918CT1DFF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
139,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする