曜日別特売

スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有

スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)415(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)648×570×958肘高さ(mm)630グリーン購入法適合背タイプハイハンガーありランバーサポートなしヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
色(背面)
張地
色(本体)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
張地
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29060248CT2BFA FRU1ブラックブラック958リネットブラック
160,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060257CT2BFA FRU2ダークグレーダークグレー958リネットブラック
160,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060266CT2BFA FRU4ダークブルーダークブルー958リネットブラック
160,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060275CT2BFA FRU5ダークグリーンダークグリーン958リネットブラック
160,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060284CT2BFA FXW0ダークグレーダークグレー958インターロックブラック
147,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060300CT2BFA FXW4インディゴインディゴ958インターロックブラック
147,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060309CT2BFA FXW5ダークグリーンダークグリーン958インターロックブラック
147,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060318CT2BFC FRU3グレーグレー958リネットホワイト
160,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060327CT2BFC FRU6セージセージ958リネットホワイト
160,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060336CT2BFC FRU7ベージュベージュ958リネットホワイト
160,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060345CT2BFC FXW1グレーグレー958インターロックホワイト
147,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060354CT2BFC FXW2ベージュベージュ958インターロックホワイト
147,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060370CT2BFC FXW9セージセージ958インターロックホワイト
147,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060379CT2BFE FRU0ブルーブルー958リネットダークグレー
160,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060388CT2BFE FRU1ブラックブラック958リネットダークグレー
160,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060397CT2BFE FRU2ダークグレーダークグレー958リネットダークグレー
160,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060406CT2BFE FRU8イエローイエロー958リネットダークグレー
160,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060415CT2BFE FRU9レッドレッド958リネットダークグレー
160,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060424CT2BFE FXW0ダークグレーダークグレー958インターロックダークグレー
147,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060440CT2BFE FXW4インディゴインディゴ958インターロックダークグレー
147,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060449CT2BFE FXW6テラコッタテラコッタ958インターロックダークグレー
147,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29060458CT2BFE FXW7イエローイエロー958インターロックダークグレー
147,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする