曜日別特売

スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無

スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節無 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)寸法(mm)415(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)648×570×958肘高さ(mm)630グリーン購入法適合背タイプハイハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
色(背面)
張地
色(本体)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
張地
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29061124CT2CFA FRU1ブラックブラック958リネットブラック
135,300
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061140CT2CFA FRU2ダークグレーダークグレー958リネットブラック
135,300
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061149CT2CFA FRU4ダークブルーダークブルー958リネットブラック
135,300
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061158CT2CFA FRU5ダークグリーンダークグリーン958リネットブラック
135,300
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061167CT2CFA FXW0ダークグレーダークグレー958インターロックブラック
123,100
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061176CT2CFA FXW4インディゴインディゴ958インターロックブラック
123,100
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061185CT2CFA FXW5ダークグリーンダークグリーン958インターロックブラック
123,100
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061194CT2CFC FRU3グレーグレー958リネットホワイト
135,300
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061210CT2CFC FRU6セージセージ958リネットホワイト
135,300
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061219CT2CFC FRU7ベージュベージュ958リネットホワイト
135,300
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061228CT2CFC FXW1グレーグレー958インターロックホワイト
123,100
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061237CT2CFC FXW2ベージュベージュ958インターロックホワイト
123,100
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061246CT2CFC FXW9セージセージ958インターロックホワイト
123,100
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061255CT2CFE FRU0ブルーブルー958リネットダークグレー
135,300
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061264CT2CFE FRU1ブラックブラック958リネットダークグレー
135,300
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061280CT2CFE FRU2ダークグレーダークグレー958リネットダークグレー
135,300
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061289CT2CFE FRU8イエローイエロー958リネットダークグレー
135,300
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061298CT2CFE FRU9レッドレッド958リネットダークグレー
135,300
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061307CT2CFE FXW0ダークグレーダークグレー958インターロックダークグレー
123,100
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061316CT2CFE FXW4インディゴインディゴ958インターロックダークグレー
123,100
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061325CT2CFE FXW6テラコッタテラコッタ958インターロックダークグレー
123,100
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061334CT2CFE FXW7イエローイエロー958インターロックダークグレー
123,100
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする