曜日別特売

スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有

スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)423(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)648×570×1148肘高さ(mm)638グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーありランバーサポートなしヘッドレストあり内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
色(背面)
張地
色(本体)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
張地
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29063328CT2FAA FRU1ブラックブラック1148リネットブラック
172,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063337CT2FAA FRU2ダークグレーダークグレー1148リネットブラック
172,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063346CT2FAA FRU4ダークブルーダークブルー1148リネットブラック
172,300
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063355CT2FAA FRU5ダークグリーンダークグリーン1148リネットブラック
172,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063364CT2FAA FXW0ダークグレーダークグレー1148インターロックブラック
157,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063380CT2FAA FXW4インディゴインディゴ1148インターロックブラック
157,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063389CT2FAA FXW5ダークグリーンダークグリーン1148インターロックブラック
157,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063398CT2FAC FRU3グレーグレー1148リネットホワイト
172,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063407CT2FAC FRU6セージセージ1148リネットホワイト
172,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063416CT2FAC FRU7ベージュベージュ1148リネットホワイト
172,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063425CT2FAC FXW1グレーグレー1148インターロックホワイト
157,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063434CT2FAC FXW2ベージュベージュ1148インターロックホワイト
157,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063450CT2FAC FXW9セージセージ1148インターロックホワイト
157,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063459CT2FAE FRU0ブルーブルー1148リネットダークグレー
172,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063468CT2FAE FRU1ブラックブラック1148リネットダークグレー
172,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063477CT2FAE FRU2ダークグレーダークグレー1148リネットダークグレー
172,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063486CT2FAE FRU8イエローイエロー1148リネットダークグレー
172,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063495CT2FAE FRU9レッドレッド1148リネットダークグレー
172,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063504CT2FAE FXW0ダークグレーダークグレー1148インターロックダークグレー
157,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063520CT2FAE FXW4インディゴインディゴ1148インターロックダークグレー
157,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063529CT2FAE FXW6テラコッタテラコッタ1148インターロックダークグレー
157,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063538CT2FAE FXW7イエローイエロー1148インターロックダークグレー
157,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする