曜日別特売

スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有

スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛固定肘グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストあり内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29063985CT2FFB FRU1リネットブラックブラックブラック
193,200
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063994CT2FFB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
193,200
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064010CT2FFB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
193,200
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064019CT2FFB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
193,200
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064028CT2FFB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
178,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064037CT2FFB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
178,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064046CT2FFB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
178,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064055CT2FFD FRU3リネットホワイトグレーグレー
193,200
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064064CT2FFD FRU6リネットホワイトセージセージ
193,200
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064080CT2FFD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
193,200
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064089CT2FFD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
178,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064098CT2FFD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
178,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064107CT2FFD FXW9インターロックホワイトセージセージ
178,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064116CT2FFF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
193,200
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064125CT2FFF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
193,200
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064134CT2FFF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
193,200
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064150CT2FFF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
193,200
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064159CT2FFF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
193,200
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064168CT2FFF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
178,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064177CT2FFF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
178,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064186CT2FFF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
178,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29064195CT2FFF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
178,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする