パラベル,スタンダードタイプ,スチール4本脚

パラベル,スタンダードタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所) パラベル,スタンダードタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所) パラベル,スタンダードタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所) パラベル,スタンダードタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所) パラベル,スタンダードタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所) パラベル,スタンダードタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所) パラベル,スタンダードタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所) パラベル,スタンダードタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所)

タイプスタンダードタイプ シリーズパラベル キャスターなし 肘掛肘なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×530×815 グリーン購入法適合 脚の種類スチール4本脚 内容量1脚
関連資料: 単品カタログ(0.92MB) 取扱説明書: (3.47MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
60件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
8CBAGL FKY1 29074826
8CBAGL FKY1 29074826
29074826 8CBAGL FKY1 ライトグレージュボディ ダークグレー 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FKY2 29074835
8CBAGL FKY2 29074835
29074835 8CBAGL FKY2 ライトグレージュボディ グレー 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FKY3 29074844
8CBAGL FKY3 29074844
29074844 8CBAGL FKY3 ライトグレージュボディ ライトグレー 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FKY4 29074860
8CBAGL FKY4 29074860
29074860 8CBAGL FKY4 ライトグレージュボディ ダークブルー 815 440 ツイル
70,600
45,980
50,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FKY5 29074869
8CBAGL FKY5 29074869
29074869 8CBAGL FKY5 ライトグレージュボディ ダークグリーン 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FKY6 29074878
8CBAGL FKY6 29074878
29074878 8CBAGL FKY6 ライトグレージュボディ セージ 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FKY7 29074887
8CBAGL FKY7 29074887
29074887 8CBAGL FKY7 ライトグレージュボディ ベージュ 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FKY8 29074896
8CBAGL FKY8 29074896
29074896 8CBAGL FKY8 ライトグレージュボディ テラコッタ 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FKY9 29074905
8CBAGL FKY9 29074905
29074905 8CBAGL FKY9 ライトグレージュボディ イエローグリーン 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FKZ7 29074914
8CBAGL FKZ7 29074914
29074914 8CBAGL FKZ7 ライトグレージュボディ ペールピンク 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FXW0 29074930
8CBAGL FXW0 29074930
29074930 8CBAGL FXW0 ライトグレージュボディ ダークグレー 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FXW1 29074939
8CBAGL FXW1 29074939
29074939 8CBAGL FXW1 ライトグレージュボディ グレー 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FXW2 29074948
8CBAGL FXW2 29074948
29074948 8CBAGL FXW2 ライトグレージュボディ ベージュ 815 440 インターロック
65,900
41,980
46,178 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FXW3 29074957
8CBAGL FXW3 29074957
29074957 8CBAGL FXW3 ライトグレージュボディ ダークブラウン 815 440 インターロック
65,900
41,980
46,178 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FXW4 29074966
8CBAGL FXW4 29074966
29074966 8CBAGL FXW4 ライトグレージュボディ インディゴ 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FXW5 29074975
8CBAGL FXW5 29074975
29074975 8CBAGL FXW5 ライトグレージュボディ ダークグリーン 815 440 インターロック
65,900
41,980
46,178 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FXW6 29074984
8CBAGL FXW6 29074984
29074984 8CBAGL FXW6 ライトグレージュボディ テラコッタ 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FXW7 29075000
8CBAGL FXW7 29075000
29075000 8CBAGL FXW7 ライトグレージュボディ イエロー 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FXW8 29075009
8CBAGL FXW8 29075009
29075009 8CBAGL FXW8 ライトグレージュボディ ペールピンク 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGL FXW9 29075018
8CBAGL FXW9 29075018
29075018 8CBAGL FXW9 ライトグレージュボディ セージ 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FKY1 29075027
8CBAGR FKY1 29075027
29075027 8CBAGR FKY1 ブラックボディ ダークグレー 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FKY2 29075036
8CBAGR FKY2 29075036
29075036 8CBAGR FKY2 ブラックボディ グレー 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FKY3 29075045
8CBAGR FKY3 29075045
29075045 8CBAGR FKY3 ブラックボディ ライトグレー 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FKY4 29075054
8CBAGR FKY4 29075054
29075054 8CBAGR FKY4 ブラックボディ ダークブルー 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FKY5 29075070
8CBAGR FKY5 29075070
29075070 8CBAGR FKY5 ブラックボディ ダークグリーン 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FKY6 29075079
8CBAGR FKY6 29075079
29075079 8CBAGR FKY6 ブラックボディ セージ 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FKY7 29075088
8CBAGR FKY7 29075088
29075088 8CBAGR FKY7 ブラックボディ ベージュ 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FKY8 29075097
8CBAGR FKY8 29075097
29075097 8CBAGR FKY8 ブラックボディ テラコッタ 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FKY9 29075106
8CBAGR FKY9 29075106
29075106 8CBAGR FKY9 ブラックボディ イエローグリーン 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FKZ7 29075115
8CBAGR FKZ7 29075115
29075115 8CBAGR FKZ7 ブラックボディ ペールピンク 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FXW0 29075124
8CBAGR FXW0 29075124
29075124 8CBAGR FXW0 ブラックボディ ダークグレー 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FXW1 29075140
8CBAGR FXW1 29075140
29075140 8CBAGR FXW1 ブラックボディ グレー 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FXW2 29075149
8CBAGR FXW2 29075149
29075149 8CBAGR FXW2 ブラックボディ ベージュ 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FXW3 29075158
8CBAGR FXW3 29075158
29075158 8CBAGR FXW3 ブラックボディ ダークブラウン 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FXW4 29075167
8CBAGR FXW4 29075167
29075167 8CBAGR FXW4 ブラックボディ インディゴ 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FXW5 29075176
8CBAGR FXW5 29075176
29075176 8CBAGR FXW5 ブラックボディ ダークグリーン 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FXW6 29075185
8CBAGR FXW6 29075185
29075185 8CBAGR FXW6 ブラックボディ テラコッタ 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FXW7 29075194
8CBAGR FXW7 29075194
29075194 8CBAGR FXW7 ブラックボディ イエロー 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FXW8 29075210
8CBAGR FXW8 29075210
29075210 8CBAGR FXW8 ブラックボディ ペールピンク 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGR FXW9 29075219
8CBAGR FXW9 29075219
29075219 8CBAGR FXW9 ブラックボディ セージ 815 440 インターロック
65,900
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGW FKY1 29075228
8CBAGW FKY1 29075228
29075228 8CBAGW FKY1 ホワイトボディ ダークグレー 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGW FKY2 29075237
8CBAGW FKY2 29075237
29075237 8CBAGW FKY2 ホワイトボディ グレー 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGW FKY3 29075246
8CBAGW FKY3 29075246
29075246 8CBAGW FKY3 ホワイトボディ ライトグレー 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGW FKY4 29075255
8CBAGW FKY4 29075255
29075255 8CBAGW FKY4 ホワイトボディ ダークブルー 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGW FKY5 29075264
8CBAGW FKY5 29075264
29075264 8CBAGW FKY5 ホワイトボディ ダークグリーン 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGW FKY6 29075280
8CBAGW FKY6 29075280
29075280 8CBAGW FKY6 ホワイトボディ セージ 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGW FKY7 29075289
8CBAGW FKY7 29075289
29075289 8CBAGW FKY7 ホワイトボディ ベージュ 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGW FKY8 29075298
8CBAGW FKY8 29075298
29075298 8CBAGW FKY8 ホワイトボディ テラコッタ 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGW FKY9 29075307
8CBAGW FKY9 29075307
29075307 8CBAGW FKY9 ホワイトボディ イエローグリーン 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGW FKZ7 29075316
8CBAGW FKZ7 29075316
29075316 8CBAGW FKZ7 ホワイトボディ ペールピンク 815 440 ツイル
70,600
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする