パラベル,カバーリングタイプ,スチール4本脚

パラベル,カバーリングタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所) パラベル,カバーリングタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所) パラベル,カバーリングタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所) パラベル,カバーリングタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所) パラベル,カバーリングタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所) パラベル,カバーリングタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所) パラベル,カバーリングタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所) パラベル,カバーリングタイプ,スチール4本脚 オカムラ(岡村製作所)

タイプカバーリングタイプ シリーズパラベル キャスターなし 張地インターロック 肘掛肘なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×530×815 グリーン購入法適合 脚の種類スチール4本脚 内容量1脚
関連資料: 単品カタログ(0.92MB) 取扱説明書: (3.47MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
8CBAGN FXW0 29075429
8CBAGN FXW0 29075429
29075429 8CBAGN FXW0 ライトグレージュボディ ダークグレー 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGN FXW1 29075438
8CBAGN FXW1 29075438
29075438 8CBAGN FXW1 ライトグレージュボディ グレー 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGN FXW2 29075447
8CBAGN FXW2 29075447
29075447 8CBAGN FXW2 ライトグレージュボディ ベージュ 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGN FXW3 29075456
8CBAGN FXW3 29075456
29075456 8CBAGN FXW3 ライトグレージュボディ ダークブラウン 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGN FXW4 29075465
8CBAGN FXW4 29075465
29075465 8CBAGN FXW4 ライトグレージュボディ インディゴ 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGN FXW5 29075474
8CBAGN FXW5 29075474
29075474 8CBAGN FXW5 ライトグレージュボディ ダークグリーン 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGN FXW6 29075490
8CBAGN FXW6 29075490
29075490 8CBAGN FXW6 ライトグレージュボディ テラコッタ 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGN FXW7 29075499
8CBAGN FXW7 29075499
29075499 8CBAGN FXW7 ライトグレージュボディ イエロー 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGN FXW8 29075508
8CBAGN FXW8 29075508
29075508 8CBAGN FXW8 ライトグレージュボディ ペールピンク 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGN FXW9 29075517
8CBAGN FXW9 29075517
29075517 8CBAGN FXW9 ライトグレージュボディ セージ 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGS FXW0 29075526
8CBAGS FXW0 29075526
29075526 8CBAGS FXW0 ブラックボディ ダークグレー 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGS FXW1 29075535
8CBAGS FXW1 29075535
29075535 8CBAGS FXW1 ブラックボディ グレー 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGS FXW2 29075544
8CBAGS FXW2 29075544
29075544 8CBAGS FXW2 ブラックボディ ベージュ 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGS FXW3 29075560
8CBAGS FXW3 29075560
29075560 8CBAGS FXW3 ブラックボディ ダークブラウン 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGS FXW4 29075569
8CBAGS FXW4 29075569
29075569 8CBAGS FXW4 ブラックボディ インディゴ 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGS FXW5 29075578
8CBAGS FXW5 29075578
29075578 8CBAGS FXW5 ブラックボディ ダークグリーン 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGS FXW6 29075587
8CBAGS FXW6 29075587
29075587 8CBAGS FXW6 ブラックボディ テラコッタ 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGS FXW7 29075596
8CBAGS FXW7 29075596
29075596 8CBAGS FXW7 ブラックボディ イエロー 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGS FXW8 29075605
8CBAGS FXW8 29075605
29075605 8CBAGS FXW8 ブラックボディ ペールピンク 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGS FXW9 29075614
8CBAGS FXW9 29075614
29075614 8CBAGS FXW9 ブラックボディ セージ 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGY FXW0 29075630
8CBAGY FXW0 29075630
29075630 8CBAGY FXW0 ホワイトボディ ダークグレー 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGY FXW1 29075639
8CBAGY FXW1 29075639
29075639 8CBAGY FXW1 ホワイトボディ グレー 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGY FXW2 29075648
8CBAGY FXW2 29075648
29075648 8CBAGY FXW2 ホワイトボディ ベージュ 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGY FXW3 29075657
8CBAGY FXW3 29075657
29075657 8CBAGY FXW3 ホワイトボディ ダークブラウン 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGY FXW4 29075666
8CBAGY FXW4 29075666
29075666 8CBAGY FXW4 ホワイトボディ インディゴ 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGY FXW5 29075675
8CBAGY FXW5 29075675
29075675 8CBAGY FXW5 ホワイトボディ ダークグリーン 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGY FXW6 29075684
8CBAGY FXW6 29075684
29075684 8CBAGY FXW6 ホワイトボディ テラコッタ 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGY FXW7 29075700
8CBAGY FXW7 29075700
29075700 8CBAGY FXW7 ホワイトボディ イエロー 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGY FXW8 29075709
8CBAGY FXW8 29075709
29075709 8CBAGY FXW8 ホワイトボディ ペールピンク 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8CBAGY FXW9 29075718
8CBAGY FXW9 29075718
29075718 8CBAGY FXW9 ホワイトボディ セージ 815 440
75,200
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする