音声マルチリモコン しゃべリモ

音声マルチリモコン しゃべリモ - HotaluX(ホタルクス)

音声マルチリモコン しゃべりモ

用途音声で操作、リモコンで簡単設定。Wi-Fi、スマートホン不要仕様癒しモード・萌えモード適合コントロールできる家電:照明・テレビ・エアコン・扇風機接続USB電源アダプター別途必要。ネットワーク接続・スマートフォンなど必要なし操作呼びかけるだけの簡単操作内容量1個
注意
※赤外線リモコン制御機器のみご利用いただけます。
※全ての機能・機種を網羅しているわけではありません。
※常時給電が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29079909HX-RIMO
オープン
6,988
7,687(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HotaluX_音声マルチリモコン「しゃべリモ」2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする