CORELLE(コレール)
コレールコーディネイツ 18-8ステンレス製バターナイフ(サテン仕上)
サテン仕上げのカラトリー。
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
20
全長(mm)
160
色
シルバー
質量(g)
25
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29080085
BC-4025
¥
700
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください