曜日別特売

GRAPPLER BB グラップラーBB

GRAPPLER BB グラップラーBB - SHIMANO(シマノ)GRAPPLER BB グラップラーBB - SHIMANO(シマノ)GRAPPLER BB グラップラーBB - SHIMANO(シマノ)GRAPPLER BB グラップラーBB - SHIMANO(シマノ)GRAPPLER BB グラップラーBB - SHIMANO(シマノ)GRAPPLER BB グラップラーBB - SHIMANO(シマノ)GRAPPLER BB グラップラーBB - SHIMANO(シマノ)GRAPPLER BB グラップラーBB - SHIMANO(シマノ)

入門機の枠を超えたライトジギング専用機。
グラップラーBBはビギナーでも扱いやすいエントリーモデルでありながら、フィールドで役立つ実戦的な機能を備えたライトジギング専用機。高い操作性とコストパフォーマンスの高さでタチウオ、真鯛、青物など多彩なターゲットを攻略可能。
新たにHAGANEボディ、Xプロテクトの採用で剛性感とタフネスを向上させると同時に、60mmパワーハンドルを搭載してパワフルな巻き上げをサポート。さらにレベルワインド連動により、フォール時やドラグ作動時のラインの放出がいっそう滑らかに進化。
ライトジギング最大の強みとなる細糸のメリットを活かしつつ、不意の大型魚とも安心してやり取りできる一台となっている。

仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):72、ベアリング数BB/ローラー:4/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH-1ハンドル長さ(mm)60ギヤ比7.2自重(g)210商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29080627151HG
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする