曜日別特売

ENGETSU BB エンゲツBB

ENGETSU BB エンゲツBB - SHIMANO(シマノ)ENGETSU BB エンゲツBB - SHIMANO(シマノ)ENGETSU BB エンゲツBB - SHIMANO(シマノ)ENGETSU BB エンゲツBB - SHIMANO(シマノ)ENGETSU BB エンゲツBB - SHIMANO(シマノ)ENGETSU BB エンゲツBB - SHIMANO(シマノ)ENGETSU BB エンゲツBB - SHIMANO(シマノ)ENGETSU BB エンゲツBB - SHIMANO(シマノ)

入門機の枠を超えた鯛ラバゲーム専用機。
エンゲツBBはビギナーでも扱いやすいエントリーモデルでありながら、必要十分な機能を備えた鯛ラバ専用機。新たにHAGANEボディをこのクラスでは初採用。剛性感を向上させると同時に、誰もがパーミングしやすいコンパクトボディ形状へと進化。
さらにレベルワインド連動機能により、フォール時やドラグ作動時のライン放出がいっそうスムーズに。鯛ラバ最大の強みとなる細糸のメリットを活かしつつ、大型の真鯛とも安心してやり取りできる一台となっている。
巻きが軽いだけでなく、巻きブレが軽減されるPGは最初の一台として、巻き感度重視のHGとして使い分けてほしい。

ハンドル長さ(mm)51自重(g)200商品タイプベイトリール糸巻き量(号-m)PE:0.8-250/1-200/1.5-130内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ギヤ比
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29080636101HG7.25
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
29080645101PG5.56
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
29080654100PG5.56
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする