グラップラー

グラップラー SHIMANO(シマノ) グラップラー SHIMANO(シマノ) グラップラー SHIMANO(シマノ) グラップラー SHIMANO(シマノ) グラップラー SHIMANO(シマノ) グラップラー SHIMANO(シマノ) グラップラー SHIMANO(シマノ) グラップラー SHIMANO(シマノ)

フォールレバー搭載。多彩な技に応える本格ライトジギングリール。
グラップラーはフォールレバーとレベルワインド連動でスムーズかつ自在なフォールを演出。最大巻き上げ長78cmのハイギアが細かいワンピッチジャークをストレスなくこなし、イサキ、根魚から青物まで近海のターゲットに幅広く対応します。もちろんマイクロモジュールギア、X-SHIPも装備。
アルミ製のHAGANEボディで先進の機能をガッチリ包み、強引なファイトにもびくともしない安心感でジギングの戦略をサポートします。

仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):78、ベアリング数BB/ローラー:8/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1 ハンドル長さ(mm)51 ギヤ比7.8 自重(g)205 商品タイプベイトリール 最大ドラグ(kg)4 糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29080715 150HG
32,800
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする