エクスセンス DC SS

エクスセンス DC SS - SHIMANO(シマノ)エクスセンス DC SS - SHIMANO(シマノ)エクスセンス DC SS - SHIMANO(シマノ)エクスセンス DC SS - SHIMANO(シマノ)エクスセンス DC SS - SHIMANO(シマノ)エクスセンス DC SS - SHIMANO(シマノ)エクスセンス DC SS - SHIMANO(シマノ)エクスセンス DC SS - SHIMANO(シマノ)

シンプルなダイヤル操作で簡単セッティング。しかも飛ぶ。憧れのベイトスタイルを身近にする実践派DCリール。
ベイトスタイルのシーバスゲームをもっと身近に!そんな要望に応えて開発したエクスセンスの新機軸。
シーバス用にスペシャルセッティングを施したI-DC4エクスセンスチューンは、シンプルな4段階のダイヤル操作のみで、PE・フロロでの幅広いウェイト・タイプのルアーに対応できます。
HAGANEボディ、マイクロモジュールギア、X-SHIPなど先進のテクノロジーも装備し、シーバスにロックフィッシュに、快適なロングキャストを演出します。

仕様スプール径/幅(mm):34/25、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):79、ベアリング数BB/ローラー:4/2/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1ハンドル長さ(mm)45ギヤ比7.4自重(g)220商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE:1-365/1.5-225/2-180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29080810HG RIGHT
43,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする