曜日別特売

ENGETSU PREMIUM 炎月エンゲツプレミアム

ENGETSU PREMIUM 炎月エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)ENGETSU PREMIUM 炎月エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)ENGETSU PREMIUM 炎月エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)ENGETSU PREMIUM 炎月エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)ENGETSU PREMIUM 炎月エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)ENGETSU PREMIUM 炎月エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)ENGETSU PREMIUM 炎月エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)ENGETSU PREMIUM 炎月エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)

フォールレバー搭載!フォールと巻きで2倍誘える鯛ラバリール。
マイクロモジュールギアの滑らかな等速巻き性能にフォール機能を追加。レベルワインド連動によるスムーズなライン放出とフォールレバーの相乗効果により、フォールスピードを自在かつ正確に制御。
さらにカウンターには水深だけでなくフォール・巻き上げの速度を表示し、防水性、耐久性といったタフネスも十二分に装備。
一歩先を行く「攻めの鯛ラバ」をサポートする。大鯛との駆け引きをはじめ、メタルスッテゲームなどの繊細な戦略に使ってほしい1台だ。

ハンドル長さ(mm)51自重(g)250商品タイプベイトリール糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ギヤ比
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29080880150PG5.86
46,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
29080864151HG7.85
46,400
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする