OCEA CONQUEST オシアコンクエスト

OCEA CONQUEST オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)

滑・強・操の3大進化を続けるフラッグシップ。多彩なラインナップが魅力のオフショア両軸リール。
「オシアコンクエスト」は、シマノのリールテクノロジーを結集して強靭さ。滑らかさ、操作性を可能な限り高めたオフショア用両軸リール。
剛性の高い「HAGANEボディ」をはじめ、ドライブギア、高耐久クラッチなど内部パーツのひとつ一つを徹底的に強化、大型魚のパワーにもひるまない強靭さを誇ると同時に、どこまでも滑らかなマイクロモジュールギアの回転性能がアングラーの負担を軽減。
ライトラインを駆使した現代のオフショアゲームにおいて、その真価を惜しみなく発揮する。多彩なラインナップがオフショアゲームの領域を拡大する。

仕様スプール径/幅(mm):40/18、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):60、ベアリング数BB/ローラー:12/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1ハンドル長さ(mm)48ギヤ比4.8自重(g)275商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)6糸巻き量(号-m)PE:2-200/1-440内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29080995201PG
56,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
29081004200PG
56,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする