曜日別特売

Vanquish ヴァンキッシュ

Vanquish ヴァンキッシュ - SHIMANO(シマノ)Vanquish ヴァンキッシュ - SHIMANO(シマノ)Vanquish ヴァンキッシュ - SHIMANO(シマノ)Vanquish ヴァンキッシュ - SHIMANO(シマノ)Vanquish ヴァンキッシュ - SHIMANO(シマノ)Vanquish ヴァンキッシュ - SHIMANO(シマノ)Vanquish ヴァンキッシュ - SHIMANO(シマノ)Vanquish ヴァンキッシュ - SHIMANO(シマノ)

「軽さ」のその先へ。
MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。
さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。
それはただ軽いのではない、強靭さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。
限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。

仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、糸巻量ナイロン(mm-m):0.16-150/0.18-120/0.20-95、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):75、ベアリング数BB/ローラー:13/1ハンドル長さ(mm)45ギヤ比5.1自重(g)175最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5)糸巻き量(号-m)PE:0.6-200/0.8-150/1-120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29081467C3000SDH
67,500
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする