Aterm WX1500HP

Aterm WX1500HP NECプラットフォームズ

Wi-Fiホームルータ 2ストリーム プレミアムモデル。
安定通信機能搭載で快適な複数台同時接続を実現。
Wi-Fi 6(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)対応。
5GHz帯 最大1201Mbps、2.4GHz帯 最大300Mbps(理論値)のWi-Fiホームルータ。
複数の端末と接続したときでも安定した通信が可能な「OFDMA(直交周波数分割多元接続)」を搭載。
全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。
Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
5GHz帯 2ストリーム・2.4GHz帯 2ストリームのプレミアムモデル。

伝送速度(Mbps)5GHz帯:最大1201、2.4GHz帯:最大300(理論値) 伝送方法IEEE802.11ax 周波数(GHz)2.4/5 Wi-Fi6(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29081747 PA-WX1500HP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする