大型液晶TV用保護フィルター(ハーフノングレアタイプ)PHTPW-TV

大型液晶TV用保護フィルター(ハーフノングレアタイプ)PHTPW-TV 光興業 大型液晶TV用保護フィルター(ハーフノングレアタイプ)PHTPW-TV 光興業 大型液晶TV用保護フィルター(ハーフノングレアタイプ)PHTPW-TV 光興業 大型液晶TV用保護フィルター(ハーフノングレアタイプ)PHTPW-TV 光興業 大型液晶TV用保護フィルター(ハーフノングレアタイプ)PHTPW-TV 光興業 大型液晶TV用保護フィルター(ハーフノングレアタイプ)PHTPW-TV 光興業 大型液晶TV用保護フィルター(ハーフノングレアタイプ)PHTPW-TV 光興業 大型液晶TV用保護フィルター(ハーフノングレアタイプ)PHTPW-TV 光興業

反射率3.2%の低反射。
硬質ポリカ製でキズを防止、画面を保護。
ホワイトボードマーカーなどでフィルターに直接書ける、消せる。
取付付属品:透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個。
フレームなしテレビ用。
ハーフグレアタイプ。
モニターの形状により取付られない場合があります。

用途ベゼルレス用 付属品透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個 材質硬質ポリカ 対応機種大型液晶TV用 反射率(%)3.2 のぞき見防止対応 反射防止対応 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29082097 PHTPW-32TVF 32(16:9)
オープン
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29082106 PHTPW-40TVF 40(16:9)
オープン
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29082115 PHTPW-42TVF 42(16:9)
オープン
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
29082124 PHTPW-43TVF 43(16:9)
オープン
31,980
35,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29082140 PHTPW-48TVF 48(16:9)
オープン
31,980
35,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29082149 PHTPW-49TVF 49(16:9)
オープン
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29082158 PHTPW-50TVF 50(16:9)
オープン
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29082167 PHTPW-52TVF 52(16:9)
オープン
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29082176 PHTPW-55TVF 55(16:9)
オープン
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29082185 PHTPW-58TVF 58(16:9)
オープン
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29082194 PHTPW-60TVF 60(16:9)
オープン
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29082210 PHTPW-65TVF 65(16:9)
オープン
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29082219 PHTPW-70TVF 70(16:9)
オープン
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする