LED防犯灯

LED防犯灯 JAPPY
(1件のレビュー)

環境省光害対策ガイドライン対応器具
消費電力8WでHF40W相当(日本防犯設備協会ランクS)
クラスB+の設置間隔は17m
錆に強い
コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)

用途クラスB+設置間隔17mのLED防犯灯です 仕様(固有エネルギー消費効率)111.2lm/W 材質(グローブ)アクリル 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)950 定格電力(W)8 相関色温度(K)5000 ランプLED 防塵防水性能IP44 標準色アイボリー 光源寿命60000時間(※光束維持率70%) 定格電圧 AC V100(50/60Hz) 光束(Lm)890 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29084608 JLE-133-8L2
15,000
5,598
6,158 (税込)
翌日出荷

返品不可
29084617 JLE-133S-8L2
16,800
5,998
6,598 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29084617
2023-10-25
用途:
会社 駐車場

とても明るいLED照明防犯灯でした。耐久性もありそうなので安心して設置しました。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする