af(旭風防)
メーターバイザー
メーターバイザー
用途
メーターバイザー
材質
ポリカーボネイト樹脂(ハードコート付き)
色
ブラウンスモーク
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×320×3(ヘッドライトから255)
適合車種
Z900RS/2BL-ZR900C/8BL-ZR900K(2022年9月~)
内容量
1個
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29095589
CZ-05
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください