af(旭風防)
風防アンダーリペアクロウモデル
風防アンダーリペアクロウモデル
用途
風防
材質
ポリカーボネイト樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×340×2.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
(タレ)350×380
適合車種
ホンダ/モンキー125/2BJ-JB02/8BJ-JB03
内容量
1個
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29095747
MK-T01
(風防)クリアー、(タレ)OLIVE+WHITE
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
29095756
MK-T02
(風防)クリアー、(タレ)NAVY+WHITE
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください