af(旭風防)
スクリーン
ウインドスクリーン
用途
スクリーン
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
スモーク
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×360×2.5(純正より30アップ/40ロング)
適合車種
カワサキ/ニンジャ250/2BK-EX250P/8BK-EX250Y(2023年2月~)/ニンジャ400/2BL-EX400G/8BL-EX400L(2022年9月~)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29095799
NJ-31
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください